FAG

FAG Spanngehäuse SPA3044-H-W-Y-AF-S

  • ERIKS:14179341
  • Hersteller:038458837-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22'100.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 23'890.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
SPA
Bauform
Spannkopfeinheit
Länge
615 mm
Höhe
480 mm
Breite
206 mm
Material Gehäuse
Stahlguss