FAG

FAG Spann-Gehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung UKT217-J7

  • ERIKS:14182727
  • Hersteller:082315507-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 426.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 461.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
260 mm
Höhe
198 mm
Höhe Achse
162 mm
Lager
UK217
Gehäuse
T217