FAG

FAG Spann-Gehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung UKT216-J7

  • ERIKS:14182715
  • Hersteller:082312532-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 369.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 399.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
70 mm
Länge
235 mm
Höhe
184 mm
Höhe Achse
140 mm
Lager
UK216
Gehäuse
T216