Eriks
FAG

FAG Spann-Gehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung UKT215-J7

  • ERIKS:14182703
  • Hersteller:082306583-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
65 mm
Länge
232 mm
Höhe
167 mm
Höhe Achse
140 mm
Lager
UK215
Gehäuse
T215