Eriks
FAG

FAG Spann-Gehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung UKT212-J7

  • ERIKS:14182751
  • Hersteller:082336202-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
194 mm
Höhe
146 mm
Höhe Achse
119 mm
Lager
UK212
Gehäuse
T212