CHF 116.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UKT |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 171 mm |
Höhe | 146 mm |
Höhe Achse | 106 mm |
Lager | UK211 |
Gehäuse | T211 |