FAG

FAG Spann-Gehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung UKT208-J7

  • ERIKS:14182747
  • Hersteller:082335214-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
144 mm
Höhe
114 mm
Höhe Achse
88 mm
Lager
UK208
Gehäuse
T208