FAG

FAG Spann-Gehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung UKT205-J7

  • ERIKS:14182744
  • Hersteller:082334234-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
97 mm
Höhe
89 mm
Höhe Achse
62 mm
Lager
UK205
Gehäuse
T205