FAG

FAG Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT218-56-J7

  • ERIKS:14182738
  • Hersteller:082317267-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 413.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 447.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
3.1/2 in
Länge
275 mm
Höhe
215 mm
Höhe Achse
170 mm
Lager
UC218-56
Gehäuse
T218