FAG

FAG Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT217-J7

  • ERIKS:14182723
  • Hersteller:082314420-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 351.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 379.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
85 mm
Länge
260 mm
Höhe
198 mm
Höhe Achse
162 mm
Lager
UC217
Gehäuse
T217