FAG

FAG Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT217-55-J7

  • ERIKS:14182726
  • Hersteller:082315477-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 351.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 379.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
3.7/16 in
Länge
260 mm
Höhe
198 mm
Höhe Achse
162 mm
Lager
UC217-55
Gehäuse
T217