FAG

FAG Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT216-J7

  • ERIKS:14182711
  • Hersteller:082312354-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 309.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 334.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
80 mm
Länge
235 mm
Höhe
184 mm
Höhe Achse
140 mm
Lager
UC216
Gehäuse
T216