FAG

FAG Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT215-48-J7

  • ERIKS:14182702
  • Hersteller:082306419-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 258.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
3 in
Länge
232 mm
Höhe
167 mm
Höhe Achse
140 mm
Lager
UC215-48
Gehäuse
T215