FAG

FAG Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT214-J7

  • ERIKS:14182682
  • Hersteller:082280371-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 215.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 232.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
70 mm
Länge
224 mm
Höhe
167 mm
Höhe Achse
137 mm
Lager
UC214
Gehäuse
T214