FAG

FAG Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT212-38-J7

  • ERIKS:14182663
  • Hersteller:082251096-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
2.3/8 in
Länge
194 mm
Höhe
146 mm
Höhe Achse
119 mm
Lager
UC212-38
Gehäuse
T212