FAG

FAG Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT211-32-J7

  • ERIKS:14182654
  • Hersteller:082248907-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
2 in
Länge
171 mm
Höhe
146 mm
Höhe Achse
106 mm
Lager
UC211-32
Gehäuse
T211