FAG

FAG Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT210-J7

  • ERIKS:13244077
  • Hersteller:082244898-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
149 mm
Höhe
117 mm
Höhe Achse
90 mm
Lager
UC210
Gehäuse
T210