CHF 74.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCT |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 1.15/16 in |
Länge | 149 mm |
Höhe | 117 mm |
Höhe Achse | 90 mm |
Lager | UC210-31 |
Gehäuse | T210 |