FAG

FAG Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT209-J7

  • ERIKS:13244076
  • Hersteller:UCT209-J7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
144 mm
Höhe
117 mm
Höhe Achse
87 mm
Lager
UC209
Gehäuse
T209