CHF 50.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCT |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 1.7/16 in |
Länge | 129 mm |
Höhe | 102 mm |
Höhe Achse | 78 mm |
Lager | UC207-23 |
Gehäuse | T207 |