FAG

FAG Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT207-21-J7

  • ERIKS:14182590
  • Hersteller:082226075-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
1.5/16 in
Länge
129 mm
Höhe
102 mm
Höhe Achse
78 mm
Lager
UC207-21
Gehäuse
T207