FAG

FAG Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT206-19-J7

  • ERIKS:14182567
  • Hersteller:082200947-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
1.3/16 in
Länge
113 mm
Höhe
102 mm
Höhe Achse
70 mm
Lager
UCT206-19
Gehäuse
UCT206-19