FAG

FAG Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT205-13-J7

  • ERIKS:14182548
  • Hersteller:082173583-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
7/8 in
Länge
97 mm
Höhe
89 mm
Höhe Achse
62 mm
Lager
UCT205-13
Gehäuse
UCT205-13