FAG

FAG Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT204-J7

  • ERIKS:13244071
  • Hersteller:UCT204-J7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
94 mm
Höhe
89 mm
Höhe Achse
61 mm
Lager
UCT204
Gehäuse
UCT204