FAG

FAG Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT204-12-J7

  • ERIKS:14182520
  • Hersteller:082160538-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
3/4 in
Länge
94 mm
Höhe
89 mm
Höhe Achse
61 mm
Lager
UCT204-12
Gehäuse
UCT204-12