CHF 30.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCT |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 17 mm |
Länge | 94 mm |
Höhe | 89 mm |
Höhe Achse | 61 mm |
Lager | UCT203 |
Gehäuse | UCT203 |