FAG

FAG Sicherungsblech MBL 36

  • ERIKS:12768899
  • Hersteller:MBL36
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
MBL
Bohrungsdurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
221 mm
Dicke
2.5 mm