Eriks
FAG

FAG Sicherungsblech MBL 34

  • ERIKS:12768898
  • Hersteller:MBL34
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
MBL
Bohrungsdurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
211 mm
Dicke
2.5 mm