FAG

FAG Schulterkugellager M20 TVP

  • ERIKS:11834733
  • Hersteller:M20 TVP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das Schulterkugellager ist ein zerlegbares Lager, das aus einem Rillenkugellagerinnenring und einem Außenring mit nur einer Schulter besteht.Die Außenringlaufbahn geht dabei im Rillengrund kantenfrei in eine kurze zylindrische Laufbahn über. Die Lagerringe können getrennt eingebaut werden, was den Vorteil der Lager in der Serienmontage darstellt. TVP = Polyamidkäfig, für Betriebstemperaturen bis max. +120°C geeignet
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
M
Typ
M20
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
12.2 kN
Statische Belastung
2.16 kN
Referenzdrehzahl
13 rpm
Grenzdrehzahl
16 rpm
Gewicht
0.146 kg