FAG

FAG Schulterkugellager L25-TVP

  • ERIKS:13037245
  • Hersteller:L25-TVP
Image 1
Schulterkugellager entsprechen in ihrem Aufbau Rillenkugellagern. Im Aussenring haben Sie nur eine Schulter und sind deshalb besonders montagefreundlich. Der Aussenring kann getrennt von Innenring und Käfig montiert werden, da Kugelsatz und Aussenring auseinandernehmbar sind. Gepresste Messingkäfige werden im Allgemeinen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
L
Typ
L25
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard