FAG

FAG Schulterkugellager L17-TVP

  • ERIKS:14177683
  • Hersteller:016732928-0000
Image 1
Schulterkugellager entsprechen in ihrem Aufbau Rillenkugellagern. Im Aussenring haben Sie nur eine Schulter und sind deshalb besonders montagefreundlich. Der Aussenring kann getrennt von Innenring und Käfig montiert werden, da Kugelsatz und Aussenring auseinandernehmbar sind. Gepresste Messingkäfige werden im Allgemeinen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
L
Typ
L17
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard