FAG

FAG Schulterkugellager E20-TVP

  • ERIKS:14177676
  • Hersteller:016728467-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
E
Typ
E20
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard