FAG

FAG Schulterkugellager BO17-TVP

  • ERIKS:11833405
  • Hersteller:167277380000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das Schulterkugellager ist ein zerlegbares Lager, das aus einem Rillenkugellagerinnenring und einem Außenring mit nur einer Schulter besteht.Die Außenringlaufbahn geht dabei im Rillengrund kantenfrei in eine kurze zylindrische Laufbahn über. Die Lagerringe können getrennt eingebaut werden, was den Vorteil der Lager in der Serienmontage darstellt. TVP = Polyamidkäfig, für Betriebstemperaturen bis max. +120°C geeignet
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
BO
Typ
BO17
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
8.8 kN
Statische Belastung
1.5 kN
Referenzdrehzahl
15 rpm
Grenzdrehzahl
18 rpm
Gewicht
0.08 kg