Eriks
FAG

FAG Schmierpresse ARCA-GREASE-GUN

  • ERIKS:12769333
  • Hersteller:039064115-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
ARCA-GREASE-GUN
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/8
Länge
390 mm
Max. Betriebsdruck
800 bar
Volumen pro Hub
2 cm³