FAG

FAG Rundbürste ARCALUB-C1.BRUSH-25MM-G1/4-G

  • ERIKS:14174405
  • Hersteller:095285334-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
ARCALUB-C1
Typ
Brush For Lubricator
Anstrieb Mechanismus
Elektrochemische Reaktion
Gewicht
0.03 kg
Durchmesser
25 mm
Länge
45 mm