Eriks
FAG

FAG Nutmutter KM 40

  • ERIKS:12768859
  • Hersteller:KM40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 271.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 293.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 200x3
Außendurchmesser
250 mm
Breite
29 mm
B
29 mm
b
18 mm
d1
226 mm
d2
250 mm
G
M 200x3
h
8 mm