Eriks
FAG

FAG Nutmutter KM 36

  • ERIKS:12768857
  • Hersteller:KM36
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 180x3
Außendurchmesser
230 mm
Breite
27 mm
B
27 mm
b
18 mm
d1
203 mm
d2
230 mm
G
M 180x3
h
8 mm