Eriks
FAG

FAG Nutmutter KM 33

  • ERIKS:12768856
  • Hersteller:KM33
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 221.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 239.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 165x3
Außendurchmesser
210 mm
Breite
26 mm
B
26 mm
b
16 mm
d1
193 mm
d2
210 mm
G
M 165x3
h
7 mm