Eriks
FAG

FAG Nutmutter KM 32

  • ERIKS:12768855
  • Hersteller:KM32
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 160x3
Außendurchmesser
210 mm
Breite
25 mm
B
25 mm
b
16 mm
d1
182 mm
d2
210 mm
G
M 160x3
h
7 mm