Eriks
FAG

FAG Nutmutter KM 27

  • ERIKS:12768851
  • Hersteller:KM27
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 135x2
Außendurchmesser
175 mm
Breite
22 mm
B
22 mm
b
14 mm
d1
160 mm
d2
175 mm
G
M 135x2
h
6 mm