Eriks
FAG

FAG Nutmutter KM 1

  • ERIKS:12768839
  • Hersteller:038392860-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.53inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 12x1
Außendurchmesser
22 mm
Breite
4 mm
B
4 mm
b
3 mm
d1
17 mm
d2
22 mm
G
M 12x1