CHF 7.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.76inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 68 |
Typ | 689 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |