FAG

FAG Miniaturkugellager Stahl Offen 684-HLC

  • ERIKS:14180802
  • Hersteller:055467946-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager sind Rillenkugellager bis zu einem Bohrungsdurchmesser von 10 mm. Wartungsbedarf und Reibung sind für Miniaturkugellager minimal. Daher eignen sich die kleinen Kugellager besonders für hohe Drehzahlen und kompakte Konstruktionen im Hochleistungsbereich. Bevorzugte Einsatzgebiete für Miniaturkugellager: Elektrokleingetriebe, medizintechnische Geräte, Mechatronik, Elektromotoren und Büromaschinen. Miniaturkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung. Produkteigenschaften
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
68
Typ
684
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
2.5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein