CHF 4.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.20inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | 635 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 6 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 2.75 kN |
Statische Belastung | 1.05 kN |
Referenzdrehzahl | 27500 rpm |
Grenzdrehzahl | 53000 rpm |
CHF 4.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.32inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026