CHF 4.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.10inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | 634 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1735 kN |
Statische Belastung | 0.671 kN |
Referenzdrehzahl | 32500 rpm |
Grenzdrehzahl | 63000 rpm |