CHF 4.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 629 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 5.3 kN |
Statische Belastung | 1.97 kN |
Referenzdrehzahl | 27000 rpm |
Grenzdrehzahl | 44500 rpm |
CHF 3.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026