






CHF 4.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 627 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 3297 kN |
Statische Belastung | 1.368 kN |
Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
Grenzdrehzahl | 47000 rpm |
CHF 3.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.82inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026