FAG

FAG Miniaturkugellager Stahl Offen 608-C3

  • ERIKS:12624139
  • Hersteller:608-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
608
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
3297 kN
Statische Belastung
1.368 kN
Referenzdrehzahl
31500 rpm
Grenzdrehzahl
47000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Miniaturkugellager Stahl Offen 608/C3

  • ERIKS:23757930
  • Manufacturer:608/C3

CHF 3.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026