




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 625 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |