FAG

FAG Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 634-2Z

  • ERIKS:13018080
  • Hersteller:634-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
634
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
1735 kN
Statische Belastung
0.671 kN
Referenzdrehzahl
32500 rpm
Grenzdrehzahl
53000 rpm